Vis à bois Spartex VBTP8X30TXPFA2-50, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois à tête plate pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTP8X30TXPFA2-50
Rubix :U600-8271309
Fabricant :9250280 30
EAN :4043377255921


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TPL TX 8X30 P CUT PF A2-50 9250280 30
Vis à bois à tête plate pointe Cut A2-50 8X30 T40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | plate |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,44 € HT
/ 100 unités
187,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm