Vis à bois Spartex TIR12X70PFA2-50, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR12X70PFA2-50
Rubix :U600-8275330
Fabricant :0571212 70
EAN :4043377044846


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TIREFOND 12X70 PF DIN 571 INOX A2-50 0571212 70
Vis à bois hexagonales A2-50 12X70 SW19
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw19 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,62 € HT
/ 50 unités
126,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm