Vis à bois Spartex TIR16X100PFA4-50, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR16X100PFA4-50
Rubix :U600-8275323
Fabricant :0571416 100
EAN :4043377046109


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TIREFOND 16X100 PF DIN 571 INOX A4-50 0571416 100
Vis à bois hexagonales A4-50 16X100 SW24
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw24 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,36 € HT
/ 25 unités
482,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
100 mm