Vis à bois Spartex VBDECO4,5X40PFA1, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis bois tête décorative a. encoche et,nerv. coup.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBDECO4,5X40PFA1
Rubix :U600-8270879
Fabricant :9242400645 40/24
EAN :4043377319050


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS BOIS DECO TX PF 4,5X40/24 INOXA1 9242400645 40/24
Vis bois tête décorative a. encoche et,nerv. coup. A1 4,5X40/24 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | tête réduite |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,22 € HT
/ 200 unités
45,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm