Vis à bois Spartex VBTRRTX4X55PFA4-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 55 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRRTX4X55PFA4-50
Rubix :U600-8304425
Fabricant :9045440 55/36
EAN :4043377379542


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 4X55 PF TX20 INOXA4-50 9045440 55/36
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée A4-50 4X55/36 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,30 € HT
/ 200 unités
91,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
55 mm