Vis à bois Spartex TIR5X50PFA4-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR5X50PFA4-50
Rubix :U600-8275272
Fabricant :057145 50
EAN :4043377046352


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TIREFOND 5X50 PF DIN 571 INOX A4-50 057145 50
Vis à bois hexagonales A4-50 5X50 SW8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,52 € HT
/ 200 unités
167,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm