Vis à bois Spartex VATFBRTX5X65EFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 65 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRTX5X65EFA2-50
Rubix :U600-8273304
Fabricant :9046250 65
EAN :4043377380647


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE FRAISEE 5X65 EF TX25 INOXA2-50 9046250 65
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A2-50 5X65 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,58 € HT
/ 100 unités
59,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
65 mm