Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPH8X16EFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPH8X16EFA2-70
Rubix :U600-8298099
Fabricant :096528 16
EAN :4043377118004


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PH 8X16 DIN 965 EF INOX A2-70 096528 16
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH A2-70 8X16 PH4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | ph4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,98 € HT
/ 200 unités
81,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
16 mm