Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTFDT6,3X38EFA2-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 38 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité tête fraisée deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFDT6,3X38EFA2-50
Rubix :U600-8293968
Fabricant :9102263 38
EAN :4043377129451


Résumé technique
| Longueur | 38 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU FR 2 TROU 6,3X38 EF SP1/4 INOX A2-50 9102263 38
Vis de sécurité tête fraisée deux trous A2-50 6,3X38 SP1/4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 38 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
| Taille empreinte | sp1/4 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,91 € HT
/ 100 unités
181,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
38 mm