Vis à tôle Spartex VTTCBPH6,3X100EFA2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCBPH6,3X100EFA2
Rubix :U600-8301228
Fabricant :7981263 100
EAN :4043377161093
VIS TOLE TCB 6,3X100 A2 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H

Résumé technique

Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCB 6,3X100 A2 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H


Vis à tôle TCB à empreinte PH A2 6,3X100 PH3

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintephillips (ph)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreinteph3
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
192,88 € HT
/ 200 unités
231,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

100 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.