Vis à tôle Spartex VTTFPZ4,2X50EFA2, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7982
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTFPOZ4,2X50A2
Spartex :VTTFPZ4,2X50EFA2
Rubix :U600-8306290
Fabricant :79822042 50
EAN :4043377164223


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 4,2X50 A2 DIN 7982 INOX A2 PZ (SIM. ISO 7050)
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A2 4,2X50 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7982 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,60 € HT
/ 200 unités
41,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm