Vis à tôle Spartex VTTFPZ5,5X38EFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 38 mm | Norme: DIN 7982
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTFPOZ5,5X38A2
Spartex :VTTFPZ5,5X38EFA2
Rubix :U600-8306277
Fabricant :79822055 38
EAN :4043377164483


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 38 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 5,5X38 A2 DIN 7982 INOX A2 PZ (SIM. ISO 7050)
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A2 5,5X38 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 38 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7982 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,75 € HT
/ 500 unités
143,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
38 mm