Vis à tôle Spartex VTTFTTX4,8X50EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586

Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFTTX4,8X50EFA2
Rubix :U600-8297786
Fabricant :14586248 50
EAN :4043377163523
VIS TOLE TF 4,8X50 A2 ISO 14586 T25 INOX A2 (SIM.DIN 7982)

Résumé technique

Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 4,8X50 A2 ISO 14586 T25 INOX A2 (SIM.DIN 7982)


Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A2 4,8X50 T25

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7982 / ISO 14586
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet25
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
44,16 € HT
/ 200 unités
52,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.