Vis à tôle Spartex VTTCB6,3X19PHEFA4, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCB6,3X19PHEFA4
Rubix :U600-8301445
Fabricant :7981463 19
EAN :4043377162939


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TCB 6,3X19 A4 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H
Vis à tôle TCB à empreinte PH A4 6,3X19 PH4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Norme | DIN 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | ph4 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,65 € HT
/ 500 unités
225,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
19 mm