Vis à tôle Spartex VTTCBPH4,8X120EFA4, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCBPH4,8X120EFA4
Rubix :U600-8301295
Fabricant :7981448 120
EAN :4043377321770
VIS TOLE TCB 4,8X120 A4 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur120 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCB 4,8X120 A4 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H


Vis à tôle TCB à empreinte PH A4 4,8X120 PH2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur120 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreintephillips (ph)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreinteph2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
222,00 € HT
/ 200 unités
266,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

120 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.