Vis à tôle Spartex VTTCLTX4,8X45EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 45 mm | Norme: ISO 7981 / ISO 14585
Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCLTX4,8X45EFA2
Rubix :U600-8300580
Fabricant :14585248 45
EAN :4043377158994


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TCBL T25 4,8X45 A2 INOX A2 ISO 14585 (SIM DIN 7981)
Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes A2 4,8X45 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,18 € HT
/ 200 unités
51,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm