Vis à tôle Spartex VTTCB3,9X32CARREEFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCB3,9X32CARREEFA2
Rubix :U600-8301708
Fabricant :79812V39 32
EAN :4043377251619
VIS TOLE TCBL CARREE 3,9X32 A2 INOX A2 DIN 7981 (SIM ISO 7049)

Résumé technique

Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur32 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCBL CARREE 3,9X32 A2 INOX A2 DIN 7981 (SIM ISO 7049)


Vis à tôle TCB empreinte carrée A2 3,9X32 V1

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur32 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintecarré
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreintev1
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
33,18 € HT
/ 200 unités
39,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

32 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.