Vis à tôle Spartex VTTCBPZ5,5X100EFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCBPZ5,5X100EFA2
Rubix :U600-8301059
Fabricant :79812055 100
EAN :4043377159908
VIS TOLE TC 5,5X100 EF DIN 7981 20H POZI INOX A2 79812055 100
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TC 5,5X100 EF DIN 7981 20H POZI INOX A2 79812055 100


Vis à tôle à tête TCB à empreinte PZ A2 5,5X100 pz3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintepozidriv (pz)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreintepz3
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
149,68 HT
/ 200 unités
179,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre de filetage

Longueur

100 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.