Vis à tôle Spartex VTTFBF3,5X38EFA2, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 38 mm | Norme: DIN 7973
Vis à tôle à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFBF3,5X38EFA2
Rubix :U600-8273191
Fabricant :7973235 38
EAN :4043377156563


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 38 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TOLE TFB FDU 3,5X38 DIN 7973 20H INOX A2 7973235 38
Vis à tôle à tête fraisée bombée fendues A2 3,5X38
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 38 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | din 7973 |
| Forme de la tête | fraisée bombée fendue |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,70 € HT
/ 1 000 unités
134,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
38 mm