Vis à tôle Spartex VTTCB6,3X19PZEFA4, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCB6,3X19PZEFA4
Rubix :U600-8301443
Fabricant :79814063 19
EAN :4043377162038
VIS TOLE TCB 6,3X19 A4 DIN 7981 PZ (SIM.ISO 7049) INOX A4 20H
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCB 6,3X19 A4 DIN 7981 PZ (SIM.ISO 7049) INOX A4 20H


Vis à tôle TCB à empreinte PZ A4 6,3X19 pz3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreintepozidriv (pz)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreintepz3
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
187,65 € HT
/ 500 unités
225,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

19 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.