Vis à tôle Spartex VTTCF4,2X16EFA2, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7971

Vis à tôle à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VTTCF4,2X16EFA2
Rubix :U600-8300932
Fabricant :7971242 16
EAN :4043377155146
VIS TOLE TC FDU 4,2X16 DIN 7971 20H INOX A2 7971242 16
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TC FDU 4,2X16 DIN 7971 20H INOX A2 7971242 16


Vis à tôle à tête cylindrique fendues A2 4,2X16
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Type d'empreinteà fentes (sl)
Normedin 7971
Forme de la têtecylindrique fendue
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéa2
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,40 HT
/ 1 000 unités
115,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

16 mm
Sélectionner les références (80)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.