Vis à tôle Spartex VTTCLTX6,3X70EFA2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 70 mm | Norme: ISO 7981 / ISO 14585

Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCLTX6,3X70EFA2
Rubix :U600-8300439
Fabricant :14585263 70
EAN :4043377159267
VIS TOLE TCBL T30 6,3X70 A2 INOX A2 ISO 14585 (SIM DIN 7981)

Résumé technique

Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCBL T30 6,3X70 A2 INOX A2 ISO 14585 (SIM DIN 7981)


Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes A2 6,3X70 T30

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeISO 7981 / ISO 14585
Forme de la têtebombée
Taille empreintet30
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
136,94 € HT
/ 200 unités
164,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.