Vis à tôle Spartex VTTFTTX6,3X120EFA2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586

Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFTTX6,3X120EFA2
Rubix :U600-8297700
Fabricant :14586263 120
EAN :4043377322531
VIS TOLE TF 6,3X120 A2 ISO 14586 T30 INOX A2 (SIM.DIN 7982)

Résumé technique

Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur120 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 6,3X120 A2 ISO 14586 T30 INOX A2 (SIM.DIN 7982)


Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A2 6,3X120 T30

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur120 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7982 / ISO 14586
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet30
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
215,82 € HT
/ 200 unités
258,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

120 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.