Vis à tôle Spartex VTTFPZ6,3X100EFA2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 7982
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFPZ6,3X100EFA2
Rubix :U600-8298100
Fabricant :79822063 100
EAN :4043377164551


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 6,3X100 A2 DIN 7982 INOX A2 PZ (SIM. ISO 7050)
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A2 6,3X100 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7982 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,42 € HT
/ 200 unités
222,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
100 mm