Vis à tôle Spartex VTTCB3,9X13PZEFA4, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCB3,9X13PZEFA4
Rubix :U600-8301737
Fabricant :79814039 13
EAN :4043377161482


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TOLE TC 3,9X13 EF DIN 7981 20H PZ INOX A4 79814039 13
Vis à tôle TCB à empreinte PZ A4 3,9X13 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | din 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | a4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,90 € HT
/ 1 000 unités
124,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
13 mm