Vis à tôle Spartex VTTFCARRE4,8X38EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 38 mm | Norme: DIN 7982

Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFCARRE4,8X38EFA2
Rubix :U600-8299090
Fabricant :79822V48 38
EAN :4043377252142
VIS TOLE TF 4,8X38 A2 DIN 7982 INOX A2 CARRE (SIM. ISO 7050)

Résumé technique

Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur38 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 4,8X38 A2 DIN 7982 INOX A2 CARRE (SIM. ISO 7050)


Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée A2 4,8X38 V2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur38 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintecarré
NormeDIN 7982
Forme de la têtefraisée
Taille empreintev2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
52,92 € HT
/ 200 unités
63,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

38 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.