Vis à tôle Spartex VTTCBPH3,9X16EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCBPH3,9X16EFA2
Rubix :U600-8305781
Fabricant :7981239 16
EAN :4043377160485


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TC 3,9X16 EF DIN 7981 20H PH INOX A2 7981239 16
Vis à tôle TCB à empreinte PH A2 3,9X16 PH2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Norme | DIN 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,60 € HT
/ 1 000 unités
91,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm