Vis à tôle Spartex VTCHC4,8X60EFA4-50, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 60 mm | Norme: HORS NORME
Vis à tôle avec tête conformément à DIN 912
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTCHC4,8X60EFA4-50
Rubix :U600-8289626
Fabricant :9051448 60
EAN :4043377206718


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE HC 4,8X60 A4 EF SW4 INOX A4-50
Vis à tôle avec tête conformément à DIN 912 A4-50 4,8X60 sw4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | sw4 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,94 € HT
/ 200 unités
182,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm