Vis à tôle Spartex VTTH8X50EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7976

Vis à tôle hexagonales

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTH8X50EFA2
Rubix :U600-8297477
Fabricant :7976280 50
EAN :4043377158185
VIS TOLE TH 8X50 A2 DIN 7976 INOX A2 20H (SIM. ISO 1479)

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TH 8X50 A2 DIN 7976 INOX A2 20H (SIM. ISO 1479)


Vis à tôle hexagonales A2 8X50 SW13

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintehexagonal (hex)
NormeDIN 7976
Forme de la têteth fendue
Taille empreintesw13
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
213,04 € HT
/ 200 unités
255,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

50 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.