Vis à tôle Spartex VTTCB5,5X55PZEFA4, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCB5,5X55PZEFA4
Rubix :U600-8301473
Fabricant :79814055 55
EAN :4043377321657


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TOLE TC 5,5X55 EF DIN 7981 20H PZ INOX A4 79814055 55
Vis à tôle à tête TCB à empreinte PZ A4 5,5X55 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | din 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | a4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,58 € HT
/ 200 unités
127,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
55 mm