Vis à tôle Spartex VTTCLTX2,9X22EFA2, Diamètre de filetage: 2.9 mm | Longueur: 22 mm | Norme: ISO 7981 / ISO 14585

Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCLTX2,9X22EFA2
Rubix :U600-8300796
Fabricant :14585229 22
EAN :4043377158536
VIS TOLE TCBL T10 2,9X22 A2 INOX A2 ISO 14585 (SIM DIN 7981)

Résumé technique

Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCBL T10 2,9X22 A2 INOX A2 ISO 14585 (SIM DIN 7981)


Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes A2 2,9X22 T10

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeISO 7981 / ISO 14585
Forme de la têtebombée
Taille empreintet10
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
50,50 € HT
/ 1 000 unités
60,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

22 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.