Vis à tôle Spartex VTTCB4,2X38PZEFA4, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 38 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCB4,2X38PZEFA4
Rubix :U600-8301633
Fabricant :79814042 38
EAN :4043377161659


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 38 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TCB 4,2X38 A4 DIN 7981 PZ (SIM.ISO 7049) INOX A4 20H
Vis à tôle TCB à empreinte PZ A4 4,2X38 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 38 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,20 € HT
/ 500 unités
137,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
38 mm