Vis à tôle Spartex VTTFBTX4,2X70EFA2, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587

Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFBTX4,2X70EFA2
Rubix :U600-8299332
Fabricant :14587242 70
EAN :4043377323460
VIS TOLE TFB 4,2X70 A2 ISO14587 INOX A2 T20 (SIM. DIN 7983)

Résumé technique

Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 4,2X70 A2 ISO14587 INOX A2 T20 (SIM. DIN 7983)


Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A2 4,2X70 T20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7983 / ISO 14587
Forme de la têtefraisée bombée
Taille empreintet20
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
57,54 € HT
/ 200 unités
69,05 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.