Vis à tôle Spartex VTTFPZ4,8X50EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7982

Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :VTFPOZ4,8X50A2
Spartex :VTTFPZ4,8X50EFA2
Rubix :U600-8306282
Fabricant :79822048 50
EAN :4043377164353
VIS TOLE TF 4,8X50 A2 DIN 7982 INOX A2 PZ (SIM. ISO 7050)

Résumé technique

Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 4,8X50 A2 DIN 7982 INOX A2 PZ (SIM. ISO 7050)


Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A2 4,8X50 pz2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintepozidriv (pz)
NormeDIN 7982
Forme de la têtefraisée
Taille empreintepz2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
45,10 € HT
/ 200 unités
54,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.