Vis à tôle Spartex VTTCB6,3X25PZEFA4, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCB6,3X25PZEFA4
Rubix :U600-8301434
Fabricant :79814063 25
EAN :4043377162052


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TCB 6,3X25 A4 DIN 7981 PZ (SIM.ISO 7049) INOX A4 20H
Vis à tôle TCB à empreinte PZ A4 6,3X25 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,04 € HT
/ 200 unités
105,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm