Vis à tôle Spartex VTTCB3,5X9,5CARREEFA2, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 9.5 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCB3,5X9,5CARREEFA2
Rubix :U600-8301746
Fabricant :79812V35 95
EAN :4043377251558


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TC 3,5X9,5 EF DIN 7981 20H CARREE INOX A2 79812V35 95
Vis à tôle TCB empreinte carrée A2 3,5X9,5 V1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | carré |
| Norme | DIN 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | v1 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,58 € HT
/ 200 unités
17,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
9,5 mm