Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB6,3X38PHEFA4, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 38 mm | Norme: DIN 7983
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFB6,3X38PHEFA4
Rubix :U600-8299621
Fabricant :7983463 38
EAN :4043377171870


Résumé technique
| Longueur | 38 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7983 |
Détails articles : VIS TOLE TFB 6,3X38 A4 DIN 7983 INOX A4 20H PH (SIM. ISO 7051)
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH A4 6,3X38 PH3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 38 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7983 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
| Taille empreinte | ph3 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,30 € HT
/ 200 unités
115,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
38 mm