Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX3X55EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 55 mm | Norme: ISO 14583
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBLTX3X55EFA2-50
Rubix :U600-8303614
Fabricant :1458323 55
EAN :4043377293114


Résumé technique
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14583 |
Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 3X55 ISO 14583 LARGE INOX A2-50 1458323 55
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A2-50 3X55/55 T10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14583 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,60 € HT
/ 200 unités
53,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
55 mm