Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF5X45EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF5X45EFA4-70
Rubix :U600-8302102
Fabricant :008445 45
EAN :4043377010513


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 5X45 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-70 008445 45
Vis à tête cylindrique fendues A4-70 5X45
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,76 € HT
/ 200 unités
124,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
45 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M5