Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX5X60EFA4-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 60 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX5X60EFA4-50
Rubix :U600-8297066
Fabricant :1458145 60
EAN :4043377233011


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14581 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 5X60 ISO 14581 TX25 EF INOX A4-50 1458145 60
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A4-50 5X60/60 T25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14581 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,16 € HT
/ 200 unités
184,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
60 mm