Vis à métaux filetage métrique Spartex VAPTH6X38EFA2CV, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 38 mm | Norme: HORS NORME
BI-Metal thin sheet screw
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTH6X38EFA2CV
Rubix :U600-8273648
Fabricant :95062B2060 38
EAN :4043377414786


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 38 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BIMETAL PERC. FINE SW 6X38 EF INOXA2BIMETAL 95062B2060 38
BI-Metal thin sheet screw A2BIMETAL 6X38 SW8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 38 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,02 € HT
/ 100 unités
300,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours