Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCHCB12X20EFA2, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 20 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC HC + téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCHCB12X20EFA2
Rubix :U600-8294809
Fabricant :9111212 20
EAN :4043377363350


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TCHC TETON 12X20 EF FIL. METR. INOXA2 9111212 20
Vis de sécurité TC HC + téton, filetage métrique A2 12X20 sw 8 pin
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Taille empreinte | sw 8 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,50 € HT
/ 100 unités
259,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
20 mm