Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB6,3X13PZEFA4, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7983
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFB6,3X13PZEFA4
Rubix :U600-8299665
Fabricant :79834063 13
EAN :4043377170910


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TOLE TF 6,3X13 EF DIN 7983 20H POZI INOX A4 79834063 13
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PZ A4 6,3X13 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 7983 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | a4 |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,80 € HT
/ 500 unités
152,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
13 mm