Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC2X14EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :FHC2X14EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282767
Fabricant :1064222 14
EAN :4043377386717
VIS FHC 2X14 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)

Résumé technique

Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 2X14 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 2X14 sw1,3

Informations techniques


Attributs
Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM2
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage2 mm
Taille empreintesw1,3
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
603,80 € HT
/ 1 000 unités
724,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

14 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M2

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.