Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF10X45EFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF10X45EFA2-70
Rubix :U600-8302647
Fabricant :0084210 45
EAN :4043377007131


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 10X45 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-70 0084210 45
Vis à tête cylindrique fendues A2-70 10X45
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,74 € HT
/ 100 unités
195,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
45 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M10