Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB5,5X90PHEFA2, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 7983

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFB5,5X90PHEFA2
Rubix :U600-8299696
Fabricant :7983255 90
EAN :4043377169990
VIS TOLE TFB 5,5X90 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PH (SIM. ISO 7051)

Résumé technique

Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 5,5X90 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PH (SIM. ISO 7051)


Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH A2 5,5X90 PH3

Informations techniques


Attributs
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Diamètre métriqueM5
Type d'empreintephillips (ph)
Catégorie de qualitéA2
Diamètre de filetage5,5 mm
Taille empreinteph3
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
132,40 € HT
/ 200 unités
158,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

90 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.