Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX8X80EFA4-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 80 mm | Norme: ISO 14583
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBLTX8X80EFA4-70
Rubix :U600-8303324
Fabricant :1458348 80
EAN :4043377253781


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14583 |
Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 8X80 ISO 14583 LARGE INOX A4-70 1458348 80
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-70 8X80/80 T45
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14583 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | t45 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
446,62 € HT
/ 200 unités
535,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
80 mm