Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCHCB10X30EFA2, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC HC + téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCHCB10X30EFA2
Rubix :U600-8294835
Fabricant :9111210 30
EAN :4043377128119


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TCHC TETON 10X30 EF FIL. METR. INOXA2 9111210 30
Vis de sécurité TC HC + téton, filetage métrique A2 10X30 sw 6 pin
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | sw 6 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,55 € HT
/ 100 unités
189,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
30 mm