Vis à métaux filetage métrique Norelem 07160-04X16, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 912
Vis chc din 912
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :07160-04X16
Rubix :0097-0040854
EAN :4059495157498


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | acier |
Documents
Détails articles : VIS CHC M04X16 ACIER DIN912 07160-04X16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | acier |
| Norme | din 912 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,31 € HT
/ unité
0,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours