Vis à tôle Spartex VTTFBTX6,3X25EFA2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587

Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFBTX6,3X25EFA2
Rubix :U600-8299153
Fabricant :14587263 25
EAN :4043377168184
VIS TOLE TFB 6,3X25 A2 ISO14587 INOX A2 T30 (SIM. DIN 7983)

Résumé technique

Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 6,3X25 A2 ISO14587 INOX A2 T30 (SIM. DIN 7983)


Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A2 6,3X25 T30

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7983 / ISO 14587
Forme de la têtefraisée bombée
Taille empreintet30
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
52,14 € HT
/ 200 unités
62,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.